Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-479293-BP Herst.-Nr.: 60151 EAN/GTIN: 4006209601518 |
| |
|
| | |
| Fischer 60151 Befestigungsschelle BSM 20 50 St.
Befestigungsschelle
Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Ausstattung: Ideal für nachträgliche Befestigung von Kabeln und Rohren · Schnelle Montage mit fischer Einschlagnagel ED in Beton.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Marke: | Fischer | Material (Details): | BSM 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelschellen, Fischer, 60151, BSM 20, Sammelhalterung, Rohrschellen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,11162* | € 0,15662* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1138* | € 0,1588* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1089* | € 0,1649* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,1209* | € 0,1689* | | | | Lager 102 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1736* | € 0,2412* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|