Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-479577-BP Herst.-Nr.: 68012 EAN/GTIN: 4006209680124 |
| |
|
| | |
| Fischer 68012 Schelle SCH 812 GR 100 St.
Schelle
Die fischer Schelle SCH ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Kunststoff-Isolierrohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Schelle wird mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Schelle eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert.
Ausstattung: Aus hochwertigem Nylon ohne Halogene · Hohe Flexibilität: Elastische Federzunge nimmt Kabel mit verschiedenen Durchmessern auf. Das reduziert Lagerkapazität · Koppelung von bis zu drei Rohrclips. Das spart zusätzliches Bohren · Schnelle Befestigung mit fischer Nageldübel N 5 · Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | Fischer | Material (Details): | SCH 812 GR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,86* | € 22,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 16,83* | € 22,64* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,98* | € 25,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 19,12* | € 25,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,14* | € 30,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2314* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|