Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6S20 Isolierdistanzbolzen (L) 20 mm M6 x 7 mm Polyester, Stahl verzinkt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484727-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6S20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001594242
6S20
Bolzen
distanzbolzen
Isolierdistanzbolzen

Stahl verzinkt
M6
Länge: 20 mm

Ausstattung:
Temperaturbeständig bis +90 °C.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Innengewinde: M6 x 7 mm · Material: Polyester,Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produkt-Art: Isolierdistanzbolzen · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 20 mm
Innengewinde:
M6 x 7 mm
Material:
Polyester | Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Isolierdistanzbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.