Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky SKINNY PU 1177-11 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484822-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1177-11
EAN/GTIN:
     4005781117714
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
L+D worky SKINNY PU 1177-11 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11,XXL EN 388 CAT II 1 Paar

SKINNY PU superdünner Feinstrickhandschuh

Ausstattung:
Aus rotem Nylon · Nahtlos · Mit superdünner PU-Beschichtung in der Innenhand · Waschbar · Rutsch- und abriebfest · Für Arbeiten in der High-Tech Industrie und Präzisionsarbeiten · Griffsicher · Exzellente Passform · 20% leichter als andere Feinstrickhandschuhe · Hoher Tragekomfort und gutes Tastgefühl · Durch das super dünne Material ist auch eine komfortable Bedienung von Touch-Displays, Smartphones oder Tablet-PC´s möglich.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 11,XXL · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Material (Handfläche): Nylon · Material (Handrücken): Nylon · Material (nur für Titel): Nylon · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Marke:
L+D worky
Farbe:
rot | schwarz
Material (Handrücken):
Nylon
Material (Handfläche):
Nylon
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
11 | XXL
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,175*
€ 2,15*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 4,09*
3 Tage
1000
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 4,32*
7 Tage
16
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 6,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,625*
€ 1,93375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,455*
€ 1,73145
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.