Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky Nylon Latex FOAM 14902-7 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388:2016 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484827-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     14902-7
EAN/GTIN:
     4005781490275
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Feinstrickhandschuh
L+D worky Nylon Latex FOAM 14902-7 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7,S EN 388:2016 CAT II 1 Paar

NYLON LATEX FOAM Feinstrickhandschuh

Nahtlos
Atmungsaktiver Handrücken
DMF und Silikon frei

Ausstattung:
100% braunes Nylon · Nahtlos · Leicht aufgerautes Innenfutter und extra weiche, geschäumte, schwarze Latexbeschichtung · Atmungsaktiver Handrücken · Außergewöhnlicher Tragekomfort durch unvergleichlich wohlig, flauschiges Innenfutter · Exzellente Griffsicherheit in trockenen und nassen sowie kaltem Arbeitsumfeld, d.h. bestens geeignet auch an nasskalten Tagen · DMF und Silikon frei · Antibakteriell · Ideal für das Baugewerbe, Transport- und Logistikwesen, Müllentsorgung, Land- und Gartenwirtschaft, Handling mit glatten Oberflächen, Verarbeitung von klammen, feuchten, fettigen und schmierigen Teilen, daher auch bestens geeignet für Kfz-Reparaturen und Innenausbauarbeiten.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 7,S · Herstellerfarbe: Schwarz,Braun · Material (Handfläche): Nylon · Material (Handrücken): Nylon · Material (nur für Titel): Nylon · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz | Braun
Marke:
L+D worky
Farbe:
schwarz | braun
Material (Handrücken):
Nylon
Material (Handfläche):
Nylon
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
7 | S
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 6,66*
Lager 102
15
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,68*
7 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 12,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.