Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme ABS 2688-Cobalt Anstoßkappe Kobaltblau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484864-BP
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2688-Cobalt
EAN/GTIN:
     4005781268867
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Voss Helme ABS 2688-Cobalt Anstoßkappe Kobaltblau,Schwarz

WORKCAP PRO mit ABS-Schale und Textilbezug

Anstoßkappe mit ABS-Schale und aufwändig gestalteter Designer-Textilkappe. Die Textilkappe besteht aus pflegeleichtem Baumwoll/Polyestermischgewebe. Die Anstoßkappe besitzt großzügige vernetzte Lüftungsöffnungen und bietet somit optimalen Tragekomfort. Durch die ergonomische Gestaltung der Hartschale entsteht kein Druckgefühl am Kopf.

Ausstattung:
Schirmlänge ca. 75 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 175 g · Herstellerfarbe: Kobaltblau,Schwarz · Kopfweite (max.): 620 mm · Kopfweite (min.): 520 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Kobaltblau | Schwarz
Marke:
Voss Helme
Farbe:
blau | schwarz
Kopfweite (max.):
620 mm
Kopfweite (min.):
520 mm
weitere Zulassungen, Normen:
EN 812:1997 und A1:2001
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, anstosskappen blau, 4005781268867, Voss Helme, 2688-Cobalt, ABS, schutzausrüstung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,39*
€ 56,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 56,12*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 48,32*
€ 63,88*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 49,14*
€ 64,15*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,05*
€ 109,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.