Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 5308267H0-1 Netzwerkkabel CAT 7 S/STP 4 x 2 x 0.13 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486007-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     5308267H0-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Kabeltronik 5308267H0-1 Netzwerkkabel CAT 7 S/STP 4 x 2 x 0.13 mm² Grau Meterware

CAT 7 Flex S-STP– FRNC, Netzwerkkabel

Datenkabel für lokale Netzwerke (LAN) bis 600 MHz. Durch flexible Leiter für den beweglichen Einsatz z. B. zum Geräteanschluss oder als Patchkabel in Rangierfeldern geeignet.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6.20 mm · Frequenz (max.): 600 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.13 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/STP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.13 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.13 mm²
Frequenz (max.):
600 MHz
Marke:
Kabeltronik
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/STP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
5308267H0-1
Typ (Hersteller-Typ):
5308267H0
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
6.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 8,05*
Lager 102
54
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,07*
6 Tage
54
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 17,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,07*
€ 9,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,60*
€ 9,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.