Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607010541 Stichsägeblatt-Set Robust Line Metal Expert, T-Schaft, 10-teilig 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-493145-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010541
EAN/GTIN:
     3165140446259
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Accessories 2607010541 Stichsägeblatt-Set Robust Line Metal Expert, T-Schaft, 10-teilig 1 Set

Stichsägeblatt-Set Robust Line Metal Expert, T-Schaft, 10-teilig

Das 10-tlg. Metal Expert Stichsägeblatt-Set, Robust Line, ist die gängige Wahl für spezielle Metallarbeiten. Die Blätter sind ideal für gerade und Kurvenschnitte. Sie schneiden in massives Metallblech und machen schnelle Schnitte in Aluminium. Sie sind außerdem bei Metallrohren und -profilen bruchfest. Sie sind kompatibel mit Stichsägen mit einem Einnockenschaftsystem. Setinhalt: T 118 G Basic for Metal; T 118 A Basic for Metal; T 118 B Basic for Metal; T 118 EOF Flexible for Metal; T 118 AF Flexible for Metal; T 118 BF Flexible for Metal; T 118 GFS Basic for Inox; T 227 D Special for Alu; T 127 D Special for Alu; T 123 X Progressor for Metal, Abmessungen Set, Länge [mm]: 124, Abmessungen Set, Breite [mm]: 107, Abmessungen Set, Höhe [mm]: 23, Abmessungen Set [mm]: 124 x 107 x 23

Lieferumfang:
SetT 118 G Basic for Metal · T 118 A Basic for Metal · T 118 B Basic for Metal · T 118 EOF Flexible for Metal · T 118 AF Flexible for Metal · T 118 BF Flexible for Metal · T 118 GFS Basic for Inox · T 227 D Special for Alu · T 127 D Special for Alu · T 123 X Progressor for Metal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, 03165140446259, Bosch Accessories, 2607010541, 559-599, sägeblatt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 17,22*
6 Tage
74
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 17,28*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,12*
€ 17,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,20*
€ 17,58*
Lager 102
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 733
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.