Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607010574 Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert, T-Schaft, 10-teilig 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-493154-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010574
EAN/GTIN:
     3165140475990
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Accessories 2607010574 Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert, T-Schaft, 10-teilig 1 Set

Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert, T-Schaft, 10-teilig

Das 10-teilige Top Expert Stichsägeblatt-Set, Robust Line, ist ideal für Materialien verschiedener Art. Es enthält Sägeblätter, die für viele spezielle Materialien konzipiert sind, wie z. B. Keramik, GFK und Gips, Acryl und Laminat. Sie machen außerdem zuverlässige Schnitte in Hartholz und Metall. Sie sind kompatibel mit Stichsägen mit einem Einnockenschaftsystem. Setinhalt: T 130 RIFF Special for Ceramics; T 118 AHM Special for Inox; T 141 HM Special for Fibre and Plaster; T 101 A Special for Acrylic; T 113 A Special for Soft Material; T 101 BF Clean for Hard Wood; T 101 BIF Special for Laminate; T 118 AF Flexible for Metal; T 227 D Special for Alu; T 123 X Progressor for Metal, Abmessungen Set, Länge [mm]: 124, Abmessungen Set, Breite [mm]: 107, Abmessungen Set, Höhe [mm]: 23, Abmessungen Set [mm]: 124 x 107 x 23

Lieferumfang:
SetT 130 RIFF Special for Ceramics · T 118 AHM Special for Inox · T 141 HM Special for Fibre and Plaster · T 101 A Special for Acrylic · T 113 A Special for Soft Material · T 101 BF Clean for Hard Wood · T 101 BIF Special for Laminate · T 118 AF Flexible for Metal · T 227 D Special for Alu · T 123 X Progressor for Metal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 10-teilig, Bosch Accessories, 2607010574, sägeblatt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,53*
€ 27,28*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 27,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,57*
€ 28,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,68*
€ 28,59*
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,87*
€ 39,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,87* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.