Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 62015 G Brauerei Nebengebäude Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498197-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     62015
EAN/GTIN:
     4015615620150
Suchbegriffe:
04015615620150
4015615620150
Piko G
62015
G Brauerei Nebengebäude

Durch die außergewöhnliche Dachform mit den schräggestellten Dachfenstern wirkt dieses Modell besonders interessant. Die Tore an der Frontseite des wetterfesten und gealterten Modells lassen sich bewegen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Brauerei Nebengebäude · Baugröße: G · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 297 mm · Produktabmessung, Länge: 480 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 480 x 250 x 297 mm
Produktabmessung, Höhe:
297 mm
Produktabmessung, Länge:
480 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Piko G
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Brauerei Nebengebäude
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 168,92*
€ 208,24*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 286,79*
€ 342,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.