| |
|
| Artikel-Nr.: 102-498350-BP Herst.-Nr.: 58555 EAN/GTIN: 3831000317846 |
| |
|
| | |
| Mehano 58555 H0 Gleis-Ergänzungs-Set Nr. 4
H0 Gleis-Ergänzungs-Set Nr. 4
Das Set enthält: 4 gerade Gleise (à 228,6 mm) · 2 gerade Gleise (à 76,2 mm)· 19 gebogene Gleise R 4 (457,2 mm 30°) · 1 gebogenes Anschlussgleise R 4 (457,2 mm 30°) · 26 Verbindungslaschen.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Gleis-System: H0 Mehano Gleis
Weitere Informationen: | | Marke: | Mehano | Gleis-System: | H0 Mehano Gleis | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,99* | € 29,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,08* | € 29,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,02* | € 59,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|