Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 61115 H0 Getreidesilo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498492-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     61115
EAN/GTIN:
     4015615611158
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Piko H0 61115 H0 Getreidesilo

H0 Getreidesilo

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Getreidesilo · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 153 mm · Produktabmessung, Länge: 134 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 134 x 210 x 153 mm
Produktabmessung, Höhe:
153 mm
Produktabmessung, Länge:
134 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Piko H0
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Getreidesilo
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, h0 bahnhöfe bahngebäude, 04015615611158, 4015615611158, Piko H0, 61115
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 86,59*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 168,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61113
ab € 78,45*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61114
ab € 81,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.