Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko N 60010 N Gitarrenfabrik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498525-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     60010
EAN/GTIN:
     4015615600107
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Piko N 60010 N Gitarrenfabrik

N Gitarrenfabrik

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Gitarrenfabrik · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 162 mm · Produktabmessung, Höhe: 182 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 162 x 182 mm
Produktabmessung, Höhe:
182 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
162 mm
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Gitarrenfabrik
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, 04015615600107, 4015615600107, Piko N, 60010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 78,14*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 147,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.