Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 37432 G E-Lok BR 254 der DR BR 254, DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-499061-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     37432
EAN/GTIN:
     4015615374329
Suchbegriffe:
E-Lok 2m
E-Lok IIm
Elektrolok 2m
Elektrolok IIm
Piko G 37432 G E-Lok BR 254 der DR BR 254, DR

G E-Lok BR 254 der DR

Antrieb mit 2 Motoren · Vorbereitet für Digital-Decoder und Sound · Lichtwechsel · Haftreifen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): BR 254, DR · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: G · LüP / LüK: 730 mm · Strom-System: Analog DC

Weitere Informationen:
Marke:
Piko G
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
730 mm
Herst.-Teilenr.:
37432
Ausführung (allgemein):
BR 254|ツ| DR
Strom-System:
Analog DC
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Weitere Suchbegriffe: Elektrolokomotive 2m, Elektrolokomotive IIm, E-Lok Spur 1, Elektrolok Spur 1, Elektrolokomotive Spur 1, elektrolok spur 1, 04015615374329, 4015615374329, Piko G, 37432
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 746,86*
€ 870,66*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.147,82*
€ 1.305,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,66*
€ 1.036,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,03*
€ 1.025,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,53*
€ 970,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,57*
€ 933,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,86*
€ 888,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.