| |
|
| Artikel-Nr.: 102-499373-BP Herst.-Nr.: 12303 EAN/GTIN: 4001738123036 |
| |
|
| | |
| H0f Feldbahn Gleis 12303 Gerades Gleis 66.6 mm 2 St.
H0f Feldbahngleis, gerade 66,6 mm
Das H0f Feldbahngleissystem: Das maßstäbliche Feldbahngleissystem in der Spurweite 6,5 mm (entspricht ca. 600 mm im Original) ist eine komplette Neuentwicklung.
Die Gleise haben den bei Feldbahnen üblichen großen Abstand der Schienenschwellen. Das besondere an diesen Gleisen sind integrierte Metallstreifen, die für den erforderlichen, magnetisch erhöhten Anpressdruck der Loks sorgen. Die Stromaufnahme zwischen den Rädern der Loks und der Schienen wird auf diese Weise verbessert und eine vorbildgerecht langsame und ruckelfreie Fahrt bei hoher Durchzugskraft ermöglicht. Die neuen Feldbahngleise eignen sich dadurch auch für die Grubenbahn von Busch.
Das Gleissystem bietet zahlreiche Variationsmöglichkeiten für verschiedenste Gleispläne mit abwechslungsreichem Fahrbetrieb und ist auch auf das Busch Feldbahn-Brückensystem abgestimmt.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0f · Gleisbauart: Gerades Gleis · Produktabmessung, Länge: 66.6 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Länge: | 66.6 mm | Marke: | Busch | Gleisbauart: | Gerades Gleis | Herst.-Teilenr.: | 12303 | Baugröße: | H0f | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | H0f Feldbahn Gleis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4001738123036, Busch, 12303 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,65* | € 15,06* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,76* | € 15,83* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 22,81* | € 29,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|