Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 52-02045-01-C WRM-4 Weichenrückmelder Bausatz, ohne Kabel, ohne Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-499681-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     52-02045-01-C
EAN/GTIN:
     4260069825396
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Bausatz Weichenrückmelder WRM-4

Meldet die aktuelle Stellung von bis zu 4 Weichen und Signalen mit Doppelspulenantrieben. Nicht geeignet für Weichen mit Endabschaltung. Reagiert auch, wenn die Weiche manuall verstellt wird. Auswertung gegen Masse.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Decoder-Ausführung: Bausatz,ohne Kabel,ohne Stecker · Decoder-Hersteller: Tams · Produkt-Art: Weichenrückmelder · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Susi-Schnittstelle: Nein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 73 mm x 80 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Decoder-Hersteller:
Tams
Decoder-Ausführung:
Bausatz | ohne Kabel | ohne Stecker
Herst.-Teilenr.:
52-02045-01-C
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Susi-Schnittstelle:
Nein
Produkt-Art:
Weichenrückmelder
Weitere Suchbegriffe: 4260069825396, TAMS Elektronik, 52-02045-01-C, WRM-4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 27,11*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 27,12*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 36,73*
€ 47,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.