Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 52-02046-01-C WRM-4 Weichenrückmelder Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-499682-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     52-02046-01-C
EAN/GTIN:
     4260069825402
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Baustein Weichenrückmelder WRM-4

Meldet die aktuelle Stellung von bis zu 4 Weichen und Signalen mit Doppelspulenantrieben. Nicht geeignet für Weichen mit Endabschaltung. Reagiert auch, wenn die Weiche manuall verstellt wird. Auswertung gegen Masse.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Decoder-Ausführung: Baustein,ohne Kabel,ohne Stecker · Decoder-Hersteller: Tams · Produkt-Art: Weichenrückmelder · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Susi-Schnittstelle: Nein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 73 mm x 80 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Decoder-Hersteller:
Tams
Decoder-Ausführung:
Baustein | ohne Kabel | ohne Stecker
Herst.-Teilenr.:
52-02046-01-C
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Susi-Schnittstelle:
Nein
Produkt-Art:
Weichenrückmelder
Weitere Suchbegriffe: 4260069825402, TAMS Elektronik, 52-02046-01-C, WRM-4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,19*
€ 37,36*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 37,38*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 59,74*
€ 74,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.