| |
|
| Artikel-Nr.: 102-500731-BP Herst.-Nr.: B64290L40X830 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TDK B64290L40X830 B64290L40X830 Ferrit-Ringkern beschichtet Kabel-Ø (max.) 39.2 mm (Ø) 60.1 mm (außen) 1 St.
Beschichteter Ringkern
Dieser wird in erster Linie als Impuls-, Breitband- und Symmetrieübertrager sowie Drosseln eingesetzt.
Technische Daten: AL-Wert: 5400 nH · Ausführung (allgemein): R58 · Gewicht: 115 g · Induktivität-Besonderheiten: beschichtet · Kabel-Ø (max.): 39.2 mm · Produkt-Abmessungen, Hinweis: außen · Produktabmessung, Ø: 60.1 mm
Weitere Informationen: | | AL-Wert: | 5400 nH | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 60.1 mm (außen) | Produktabmessung, Ø: | 60.1 mm | Produkt-Abmessungen, Hinweis: | außen | Kabel-Ø-Bereich: | 39.2 mm (max) | Marke: | TDK | Induktivität-Besonderheiten: | beschichtet | Typ (Hersteller-Typ): | B64290L40X830 | Ausführung (allgemein): | R58 | Kabel-Ø (max.): | 39.2 mm | RoHS-konform: | Ja | Gewicht: | 115 g | Produkt-Art: | Ferrit-Ringkern | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000141997, TDK, B64290L40X830, 212-0803 |
| | |
| |