Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B43501-C5107-M Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 100 µF 20 % (Ø x L) 30 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501494-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B43501-C5107-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
TDK B43501-C5107-M Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 100 µF 20 % (Ø x L) 30 mm x 25 mm 1 St.

Aluminium-Elektrolyt-Kondensator

Snap-In-Kondensator ohne Krallen. LL-Typ für universellen Einsatz. Al-Gehäuse, vollisoliert. Snap-in-Lötanschlüsse für Selbsthalterung.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Lebensdauer: 40 °C, UN > (1,4 x I~Nenn, 85°) 200 000 h · 58 °C, UN > (I~Nenn) 10 000 h · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Rastermaß: 10 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: IEC-Klimakategorie ≤ 400 V/DC, 40/085/56 · 450 V/DC, 25/085/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 30 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
TDK
Lebensdauer:
40 °C|ツ| U<sub>N</sub> > (1|ツ|4 x I~<sub>Nenn|ツ| 85°</sub>) 200 000 h · 58 °C|ツ| U<sub>N</sub> > (I~<sub>Nenn</sub>) 10 000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
B43501-C5107-M
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, alu elko 400 vdc, TDK, B43501-C5107-M, Elkos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,94*
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 9,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.