Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) T0345RAAAA T0345RAAAA Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32 mm 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501602-BP
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     T0345RAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 16a
sicherungshalter
Arcolectric (Bulgin Ltd.) T0345RAAAA T0345RAAAA Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32 mm 16 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter 6.3 x 32 mm

Renkverschlusskappe, Verdrehschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm · Anzahl Sicherungen: 1 · Montageart: Snap-In · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 6.3 x 32 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 6.3 x 32 mm
Typ (Hersteller-Typ):
T0345RAAAA
Montageart:
Snap-In
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Arcolectric (Bulgin Ltd.), T0345RAAAA, Feinsicherungshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 6,49*
Lager 102
849
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 6,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.