Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491C106K020ZT Tantal-Kondensator SMD 10 µF 20 V/DC 10 % (L x B x H) 6 x 3.2 x 2.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502154-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C106K020ZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Kemet T491C106K020ZT Tantal-Kondensator SMD 10 µF 20 V/DC 10 % (L x B x H) 6 x 3.2 x 2.5 mm 1 St.

Tantal-Chip-Kondensator HighCap

B 45 196-H, mit besonders hoher Volumenkapazität, für erhöhte Anforderungen, z.B. in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitung, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Fester Elektrolyt, für Reflow- (IR-, Vapor-Phase-) und Wellenlöten, gegurtet nach IEC 60286-3.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Lebensdauer: >500000 h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 20 V/DC · Produktabmessung, Breite: 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: IEC-Klimakategorie: 55/125/56 · Spitzenspannung: US 1,3 x UN · Ausfallrate (bei 40 °C, RS ≥ 3 Ω/V) für CN · UN ≤ 330 µC: ≤ 8 fit ( ≤ 8 · 10-9 /h) · Ausfallrate (bei 40 °C, RS ≥ 3 Ω/V) für CN · UN > 330 µC: ≤ 24 fit ( ≤ 24 · 10-9 /h)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6 x 3.2 x 2.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Produktabmessung, Breite:
3.2 mm
Marke:
Kemet
Lebensdauer:
>500000 h
Material:
Kunststoff
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
T491C106K020AT+
Nennspannung:
20 V/DC
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, T491C106K020ZT, T491C106K020AT+, 169-6697, B45196H4106K309
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,57*
Lager 102
197
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,59*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,36*
€ 3,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.