Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik PIR-Bewegungssensor-Modul PIR-ASIC-FRES 12 V/DC 11 - 15 V/DC (L x B x H) 78 x 26 x 32 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502174-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     PIR-ASIC-FRES
EAN/GTIN:
     4016138489200
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
PIR-ASIC-FRES
pir-lichtsensor
lichtsensor mit timer
B + B Thermo-Technik PIR-Bewegungssensor-Modul PIR-ASIC-FRES 12 V/DC 11 - 15 V/DC (L x B x H) 78 x 26 x 32 mm 1 St.

Universelles PIR Bewegungsmelder-Modul

Universelles PIR-Sensormodul mit integriertem Lichtsensor zur automatischen Beleuchtungssteuerung. Bei detektierter Bewegung und Dunkelheit wird das Relais für eine einstellbare Zeit eingeschaltet. Hohe einstellbare Reichweite, justierbare Lichtschwelle und Nachlaufzeit. Anwendungsgebiete: Beleuchtungssteuerung, Alarm- und Sicherheitstechnik, Präsenzmeldung, OEM-Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 15 V/DC · Betriebsspannung min.: 11 V/DC · Erfassungswinkel horizontal: 30 ° · Erfassungswinkel vertikal: 50 ° · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Reichweite min. (im Freifeld): 4 m · Sensor-Besonderheiten: Mit Fresnell Linse · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 26 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Erfassungswinkel vertikal:
50 °
Erfassungswinkel horizontal:
30 °
Sensor-Besonderheiten:
Mit Fresnell Linse
Typ (Hersteller-Typ):
PIR-ASIC-FRES
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Reichweite min. (im Freifeld):
4 m
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
11 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
11 - 15 V/DC
Betriebsspannung max.:
15 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
PIR-Bewegungssensor-Modul
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,37*
€ 49,01*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 35,93*
€ 49,03*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 76,44*
€ 97,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.