Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Pendelekektrode 1 St. ELEKT-PEND (L x B x H) 84 x 84 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502222-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     ELEKT-PEND
EAN/GTIN:
     4016138489385
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
B + B Thermo-Technik Pendelekektrode 1 St. ELEKT-PEND (L x B x H) 84 x 84 x 60 mm

Füllstandsfühler mit Pendelelektroden zum Niveauregler

Betriebsspannung über RJ12-Anschluss

Fünffach-Pendelelektrode (Edelstahlgewicht mit Seil 200 cm) und Anschlusskabel 3 m zur Messung an tiefen Behältern wie z.B. Regenwasserzisternen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): RJ12 · Kabellänge: 3.00 m · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): +2 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 84 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Sensoren):
RJ12
Typ (Hersteller-Typ):
ELEKT-PEND
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
+2 °C
Produkt-Art:
Pendelekektrode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, B + B Thermo-Technik, ELEKT-PEND, pendelelektrode, niveauregelung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,29*
€ 119,25*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 92,94*
€ 119,26*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 181,44*
€ 225,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.