Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LS1110B-Z-12VDC Hubmagnet ziehend 0.18 N/mm 2 N/mm 12 V/DC 1.1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502260-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LS1110B-Z-12VDC
EAN/GTIN:
     4064161262222
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 12v intertec
elektromagnet ziehend
Intertec ITS-LS1110B-Z-12VDC Hubmagnet ziehend 0.18 N/mm 2 N/mm 12 V/DC 1.1 W

Blechbügelmagnet

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggehäuses. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.18 N/mm · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): ziehend · Endkraft: 2 N/mm · Gewicht: 10 g · Gewinde-Maß: M3 · Grenztemperatur: 130 °C · Kabellänge: 0.19 m · Leistung: 1.1 W · Nenn-Hub: 1.5 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm

Hinweis:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.19 m
Abmessungen:
(L x B x H) 22 x 11 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
ziehend
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-LS1110B-Z-12VDC
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
1.5 mm
Endkraft:
2 N/mm
Anfangskraft:
0.18 N/mm
Leistung:
1.1 W
Grenztemperatur:
130 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet 12v, Intertec, ITS-LS1110B-Z-12VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 11,16*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,17*
6 Tage
78
€ 6,99*
ab € 17,88*
€ 24,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 119,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.