Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LZ-1335-D-12VDC Hubmagnet drückend 0.4 N 2 N 12 V/DC 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502657-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LZ-1335-D-12VDC
EAN/GTIN:
     4064161262345
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Intertec ITS-LZ-1335-D-12VDC Hubmagnet drückend 0.4 N 2 N 12 V/DC 4 W

Zylindermagnet

Durch Ihre geschlossene Bauform haben diese einen höheren Wirkungsgrad als Bügelmagnete. Sie können in rauer Umgebung eingesetzt werden, da das Gehäuse sehr stabil und unempfindlich ist. Der Einbau erfolgt über ein Schraubgewinde.

Ausstattung:
Inkl. Rückholfeder

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.4 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): drückend · Endkraft: 2 N · Gewicht: 24 g · Grenztemperatur: 130 °C · Kabellänge: 15.00 cm · Leistung: 4 W · Nenn-Hub: 4 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Weitere technische Daten: Befestigung: Schraubgewinde

Hinweis:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 13 mm x 33 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
drückend
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-LZ-1335-D-12VDC
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
4 mm
Endkraft:
2 N
Anfangskraft:
0.4 N
Leistung:
4 W
Grenztemperatur:
130 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
24 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet 12v intertec, hubmagnet 12v, hubmagnet, Intertec, ITS-LZ-1335-D-12VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,95*
€ 16,63*
Lager 102
294
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 16,64*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,33*
€ 35,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.