Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBE Group TDS-10A Hubmagnet hebend 0.4 N 18 N 12 V/DC 4.2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503612-BP
Hersteller:
     EBE
Herst.-Nr.:
     3103383
EAN/GTIN:
     4064161262635
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12 v 4 w
hubmagnet 12v
hubmagnet
EBE Group TDS-10A Hubmagnet hebend 0.4 N 18 N 12 V/DC 4.2 W

Hubmagnet Typ TDS

Anschluss über Kabel, offenes Ende

Offene Bauform mit geschlossenem Joch und Konusanker, Zugmagnet.

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.4 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): hebend · Endkraft: 18 N · Gewinde-Maß: M3 · Grenztemperatur: 120 °C · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 4.2 W · Nenn-Hub: 14 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Weitere technische Daten: Einschalt-Dauer: 100 %

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 29 x 24 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
EBE Group
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
hebend
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
TDS-10A
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
14 mm
Endkraft:
18 N
Anfangskraft:
0.4 N
Leistung:
4.2 W
Grenztemperatur:
120 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hubmagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: EBE Group, 3103383, TDS-10A, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,58*
€ 16,62*
Lager 102
305
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 16,64*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,28*
€ 35,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.