Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tremba ZMF-3864d.002-24VDC,100% Hubmagnet drückend 2 N 42 N 24 V/DC 16.8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503733-BP
Hersteller:
     Tremba
Herst.-Nr.:
     830015
EAN/GTIN:
     4064161262697
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 24v
hubmagnet
hubmagnet tremba
Tremba ZMF-3864d.002-24VDC,100% Hubmagnet drückend 2 N 42 N 24 V/DC 16.8 W

Zylinderhubmagnete

Hubmagnete in Zylinderbauweise, leistungsstarke Ausführung, höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Bügelmagnete, für ziehende (z) oder drückende (d) Anwendung. Kraftwerte für kalte Spule ca. +25 % (modellabhängig). Montage über Bodenplatte mit 4 x 3,7 mm Bohrungen.

Technische Daten:
Anfangskraft: 2 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): drückend · Endkraft: 42 N · Gewicht: 465 g · Kabellänge: 21.00 cm · Leistung: 16.8 W · Nenn-Hub: 35 mm · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Länge: 37.4 mm · Produktabmessung, Ø: 31.8 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
21.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 31.8 mm x 37.4 mm
Produktabmessung, Ø:
31.8 mm
Produktabmessung, Länge:
37.4 mm
Marke:
Tremba
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
drückend
Typ (Hersteller-Typ):
ZMF-3864d.002-24VDC|ツ|100%
Nennspannung:
24 V/DC
Nenn-Hub:
35 mm
Endkraft:
42 N
Anfangskraft:
2 N
Leistung:
16.8 W
Gewicht:
465 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Tremba, 830015, ZMF-3864d.002-24VDC, 100%, magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,19*
€ 41,05*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 41,07*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 64,74*
€ 82,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 119,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.