Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tremba HMF-2620-39z.002-12VDC,100% Hubmagnet ziehend 0.8 N 10 N 12 V/DC 3.8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503750-BP
Hersteller:
     Tremba
Herst.-Nr.:
     830026
EAN/GTIN:
     4064161262789
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 12v
elektromagnet ziehend
Tremba HMF-2620-39z.002-12VDC,100% Hubmagnet ziehend 0.8 N 10 N 12 V/DC 3.8 W

Hubmagnete

Hubmagnete in Bügelbauweise. Industrieausführungen nach europäischen Standards. Anschlussart: Litze (ca. 21 cm). Isolierstoffklasse B (130 °C). Kraftangaben gelten für betriebswarme Spule, Kraftwerte für kalte Spule etwa +25 % (modellabhängig). Hubwege und Kräfte über elektronische Ansteuerung steigerbar. Durch vielfältige Modifikationsmöglichkeiten ideal für preissensible industrielle Anwendungen.

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.8 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): ziehend · Endkraft: 10 N · Gewicht: 96 g · Gewinde-Maß: M3 · Kabellänge: 21.00 cm · Leistung: 3.8 W · Nenn-Hub: 13 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 26.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 51.3 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
21.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 51.3 x 26.3 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
51.3 mm
Produktabmessung, Breite:
26.3 mm
Marke:
Tremba
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
ziehend
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
HMF-2620-39z.002-12VDC|ツ|100%
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
13 mm
Endkraft:
10 N
Anfangskraft:
0.8 N
Leistung:
3.8 W
Gewicht:
96 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet tremba, Tremba, 830026, HMF-2620-39z.002-12VDC, 100%, magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 20,02*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,04*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 29,85*
€ 40,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 119,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.