Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tremba HMA-1513d.002-12VDC,100% Hubmagnet drückend 0.1 N 8 N 12 V/DC 2.5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503753-BP
Hersteller:
     Tremba
Herst.-Nr.:
     830028
EAN/GTIN:
     4064161262802
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v
hubmagnet
hubmagnet tremba
Tremba HMA-1513d.002-12VDC,100% Hubmagnet drückend 0.1 N 8 N 12 V/DC 2.5 W

Bügelmagnete

Bügelmagnete mit arretierender Funktion. Die Bewegungsrichtung des Tauchkerns wird durch die Polrichtung der Ansteuerung bestimmt. Im zugseitig eingefahrenen Zustand hält der Kern unbestromt. Die Ausfahrbewegung wird durch eine Druck- bzw. Rückholfeder unterstützt. Flexibel in der Anwendung da die Hubbewegung einseitig anschlagfrei ist und nur durch die Baugröße limitiert wird. Anschlussart: Litze (ca. 21 cm). Isolierstoffklasse B (130 °C). Ausgelegt für 100 % Einschaltdauer. Kraftangaben gelten für betriebswarme Spule, Kraftwerte für kalte Spule etwa +25 % (modellabhängig). Ideal für preissensible industrielle Anwendungen wie z.B. stromsparende Verriegelungen.

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.1 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): drückend · Endkraft: 8 N · Gewicht: 25 g · Gewinde-Maß: M3 · Kabellänge: 21.00 cm · Leistung: 2.5 W · Nenn-Hub: 6 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 56.7 mm · Selbsthaltekraft: 3.5 N

Weitere Informationen:
Kabellänge:
21.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 56.7 x 15.2 x 13 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
56.7 mm
Produktabmessung, Breite:
15.2 mm
Marke:
Tremba
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
drückend
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
HMA-1513d.002-12VDC|ツ|100%
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
6 mm
Endkraft:
8 N
Anfangskraft:
0.1 N
Leistung:
2.5 W
Selbsthaltekraft:
3.5 N
Gewicht:
25 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Tremba, 830028, HMA-1513d.002-12VDC, 100%, magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 15,52*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,54*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 24,49*
€ 33,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.