Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tremba HMA-2622d.002-12VDC,100% Hubmagnet drückend 0.1 N 70 N 12 V/DC 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503759-BP
Hersteller:
     Tremba
Herst.-Nr.:
     830031
EAN/GTIN:
     4064161262833
Suchbegriffe:
Hubmagnet
tremba hubmagnet 12vdc 15mm
hubmagnet 12v
hubmagnet
Tremba HMA-2622d.002-12VDC,100% Hubmagnet drückend 0.1 N 70 N 12 V/DC 4 W

Bügelmagnete

Bügelmagnete mit arretierender Funktion. Die Bewegungsrichtung des Tauchkerns wird durch die Polrichtung der Ansteuerung bestimmt. Im zugseitig eingefahrenen Zustand hält der Kern unbestromt. Die Ausfahrbewegung wird durch eine Druck- bzw. Rückholfeder unterstützt. Flexibel in der Anwendung da die Hubbewegung einseitig anschlagfrei ist und nur durch die Baugröße limitiert wird. Anschlussart: Litze (ca. 21 cm). Isolierstoffklasse B (130 °C). Ausgelegt für 100 % Einschaltdauer. Kraftangaben gelten für betriebswarme Spule, Kraftwerte für kalte Spule etwa +25 % (modellabhängig). Ideal für preissensible industrielle Anwendungen wie z.B. stromsparende Verriegelungen.

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.1 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): drückend · Endkraft: 70 N · Gewicht: 105 g · Gewinde-Maß: M3 · Kabellänge: 21.00 cm · Leistung: 4 W · Nenn-Hub: 15 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 26.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Selbsthaltekraft: 28 N

Hinweis:
HMA-2622d.002 ist der Nachfolger von HMA-2622d.001.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
21.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 26.3 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
26.3 mm
Marke:
Tremba
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
drückend
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
HMA-2622d.002-12VDC|ツ|100%
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
15 mm
Endkraft:
70 N
Anfangskraft:
0.1 N
Leistung:
4 W
Selbsthaltekraft:
28 N
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Tremba, 830031, HMA-2622d.002-12VDC, 100%, magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,32*
€ 23,24*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 23,26*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 36,54*
€ 48,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 119,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.