Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RT424024 Printrelais 24 V/DC 8 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504293-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1393243-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
TE Connectivity RT424024 Printrelais 24 V/DC 8 A 2 Wechsler 1 St.

RT-Leistungsprintrelais, 8 A, 2 x Wechsler

Anwendung: Kesselsteuerungen, Zeitrelais, Garagentorsteuerungen, Verkaufsautomaten, Interfacemodule.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (min.): 16.8 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 10 mm · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.7 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltleistung (max.): 2000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 1440 Ω

Hinweis:
Zulassungen: VDE, UL, CSA, BEAB.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 12.7 x 15.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.7 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
RT424024
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
10 mm
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (min.):
16.8 V/DC
Widerstand (Spule):
1440 Ω
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
2000 VA
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, miniaturrelais, TE Connectivity, 6-1393243-8, RT424024, 680-3849, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,27*
3
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,53*
Lager 102
2420
1
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,69*
1
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 5,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
959530
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.