Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Halbleiterrelais 77.01.8.230.8051 5 A Schaltspannung (max.): 240 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504706-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     77.01.8.230.8051
EAN/GTIN:
     8012823351452
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Thyristersteller
Finder Halbleiterrelais 77.01.8.230.8051 5 A Schaltspannung (max.): 240 V/AC 1 St.

Elektronisches Relais (SSR), Serie 77

Modulbauart für 35 mm DIN-Schienenbefestigung. AC-Ausgangskreis (antiparallele Thyristoren), hohe Schaltspielzahl (kein Kontaktmaterialabbrand), geräuschloses Schalten und geringe Steuerleistung.
Ausführung Nullspannungsschaltend: Einschaltstromreduzierung durch Zuschalten im Nullpunkt - besonders geeignet für Lampenlasten (insbesondere Energiesparlampen), für das Schalten von Lampengruppen und induktiven Lasten und Kapazitäten.
Ausführung Sofortschaltend: Verschleißfreies Schalten bei hoher Schalthäufigkeit und höheren Lasten - besonders geeignet für Widerstands-Lasten und induktive Lasten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 5 A · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60.8 mm · Schaltleistung (max.): 800 W · Schaltspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (max.): 265 V/AC · Steuerspannung (min.): 90 V/AC · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Einschalt-Strom: (10 ms) 520 A

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
60.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
90 - 265 V/AC
Marke:
Finder
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
77.01.8.230.8051
Steuerspannung (max.):
265 V/AC
Steuerspannung (min.):
90 V/AC
Last-Strom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
240 V/AC
Schaltleistung (max.):
800 W
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Thyristorleistungssteller, industrierelais finder, industrierelais, 8012823351469, Finder, 77.01.8.230.8051, 711-4838
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 29,28*
€ 33,18*
1
€ 5,46*
ab € 30,45*
€ 39,84*
1
€ 3,90*
ab € 31,47*
€ 41,07*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 31,94*
€ 41,93*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 68,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.