Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Halbleiterrelais AQ10A2ZT432 5 A Schaltspannung (max.): 250 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504900-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQ10A2ZT432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais panasonic
Panasonic Halbleiterrelais AQ10A2ZT432 5 A Schaltspannung (max.): 250 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Halbleiterrelais AQ1-Serie 10 A

Einkanal-Halbleiterrelais im schmalen SIL-Gehäuse. Anwendung: Steuerungs- und Industrietechnik, Lüftersteuerung, Lichttechnik.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 5 A · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltspannung (min.): 250 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Isolations-Spannung: 3 kV

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA, VDE, TÜV.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Marke:
Panasonic
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
AQ10A2ZT432
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Schaltspannung (min.):
250 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Panasonic, AQ10A2ZT432, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,33*
€ 21,68*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,70*
€ 3,50*
ab € 28,91*
€ 39,72*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 31,15*
€ 42,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.