Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic JW1FSN12 Printrelais 12 V/DC 10 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505000-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     JW1FSN12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Panasonic JW1FSN12 Printrelais 12 V/DC 10 A 1 Wechsler 1 St.

Leistungsrelais JW 10 A, Print

Kompaktes ungepoltes Netzrelais mit sehr hoher Spannungsfestigkeit im versiegelten Gehäuse. Anwendung: Haushaltsgeräte, Consumerelektronik, Braune Ware, Weiße Ware, Industrie- und Automatisierungstechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 28.6 mm · Schaltleistung (max.): 300 W,2500 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 270 Ω

Hinweis:
Zulassungen: VDE, UL, CSA, TÜV, SEMKO, SEV, erfüllt TV5.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 28.6 x 12.8 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
28.6 mm
Produktabmessung, Breite:
12.8 mm
Marke:
Panasonic
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
JW1FSN12
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Widerstand (Spule):
270 Ω
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
300 W | 2500 W
Kontaktmaterial:
AgNi
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic ds-relais, kartenrelais, 02050000155321, Panasonic, JW1FSN12, 178-2084
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
JW1SFD
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.