Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais MP240D3 3 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505084-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     MP240D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais MP240D3 3 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Elektronisches SIP Print-Lastrelais MP-Serie

Das Gehäuse bietet eine hohe Packungsdichte und ist Pin-kompatibel mit der Serie 6 und den OAC I/O-Modulen.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 3 A · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Länge: 43.1 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Stoß-Strom (max.): 5 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Zulassungen UL, CSA, VDE.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
10.2 mm
Produktabmessung, Länge:
43.1 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 32 V/DC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
MP240D3
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
3 A
Stoß-Strom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crydom, MP240D3, 348-431, sip lastrelais, print lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,82*
€ 38,62*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 38,64*
2
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 49,35*
6 Tage
26
1
€ 6,99*
ab € 59,86*
€ 77,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crydom
DRS1
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.