Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais CKRA2420 20 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505227-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     CKRA2420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais CKRA2420 20 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

DIN-Montage El.-Lastrelais CKR-Serie

Crydoms Wärmemanagement-Technologie ermöglicht eine effiziente und kompakte Bauform. Sichere und leicht zu bedienende Klemmanschlüsse mit einem integrierten Kühlkörper komplettieren das Paket. Optisch getrennter SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 20 A · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Länge: 81.9 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 280 V/AC · Steuerspannung (min.): 90 V/AC · Stoß-Strom (max.): 1200 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Integrierter Kühlkörper · DIN-Schienen-Befestigungsclip.

Hinweis:
Zulassungen UL, CSA, VDE.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Länge:
81.9 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
90 - 280 V/AC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
CKRA2420
Steuerspannung (max.):
280 V/AC
Steuerspannung (min.):
90 V/AC
Last-Strom (max.):
20 A
Stoß-Strom (max.):
1200 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crydom, CKRA2420, 361-7819, lastrelais din schienen montage, lastrelais hutschienenmontage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 108,40*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 84,73*
€ 108,41*
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 143,94*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 157,69*
€ 195,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.