Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais DRA1-CXE240D5 5 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505346-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-CXE240D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais DRA1-CXE240D5 5 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

AC-Halbleiter-Relais für DIN-Schienen-Montage DRA1

Einbaubereit für DIN-Schienen-Montage (TS35) zum verschleißfreien Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Motoren, Schütze, Magnetventilen und Heizelementen.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 5 A · Produktabmessung, Breite: 10.03 mm · Produktabmessung, Höhe: 89.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60.97 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 12 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 15 V/DC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA, VDE. Derating beachten. Im Lastkreis ist gegen Spannungsspitzen eine Schutzbeschaltung empfohlen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
60.97 mm
Produktabmessung, Höhe:
89.6 mm
Produktabmessung, Breite:
10.03 mm
Steuerspannungs-Bereich:
15 - 32 V/DC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
DRA1-CXE240D5
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
15 V/DC
Last-Strom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
12 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crydom, DRA1-CXE240D5, 701-8547, din-schienen relais, hutschienen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 54,22*
€ 71,06*
€ 4,00*
ab € 45,94*
€ 71,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.