Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais DRA1-MCX240D5 5 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505349-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-MCX240D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais DRA1-MCX240D5 5 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

AC-Halbleiter-Relais für DIN-Schienen-Montage DRA1

Einbaubereit für DIN-Schienen-Montage (TS35) zum verschleißfreien Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Motoren, Schütze, Magnetventilen und Heizelementen.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 5 A · Produktabmessung, Breite: 10.03 mm · Produktabmessung, Höhe: 89.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62.2 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 12 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 15 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Stoß-Strom (max.): 86 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Zulassungen: UL. Derating beachten. Im Lastkreis ist gegen Spannungsspitzen eine Schutzbeschaltung empfohlen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
62.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
89.6 mm
Produktabmessung, Breite:
10.03 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 15 V/DC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
DRA1-MCX240D5
Steuerspannung (max.):
15 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
5 A
Stoß-Strom (max.):
86 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
12 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crydom, DRA1-MCX240D5, 701-8569, din-schienen relais, hutschienen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 75,76*
1
€ 4,00*
ab € 47,49*
€ 77,94*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 59,70*
€ 78,16*
6 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 98,31*
€ 123,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.