Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais DRA1-MPDCD3 3 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505355-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-MPDCD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais DRA1-MPDCD3 3 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 1 St.

DC-Halbleiter-Relais für DIN-Schienen-Montage DRA1

Einbaubereit für DIN-Schienen-Montage (TS35) zum verschleißfreien Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Motoren, Schütze, Magnetventilen und Heizelementen.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 3 A · Produktabmessung, Breite: 10.03 mm · Produktabmessung, Höhe: 89.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62.22 mm · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · Schaltspannung (min.): 3 V/DC · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Stoß-Strom (max.): 191 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA, VDE. Derating beachten. Im Lastkreis ist eine Freilaufdiode gegen Spannungsspitzen vorzusehen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
62.22 mm
Produktabmessung, Höhe:
89.6 mm
Produktabmessung, Breite:
10.03 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 32 V/DC
Marke:
Crydom
Typ (Hersteller-Typ):
DRA1-MPDCD3
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
3 A
Stoß-Strom (max.):
191 A
Schaltspannung (max.):
60 V/DC
Schaltspannung (min.):
3 V/DC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crydom, DRA1-MPDCD3, 701-8623, din-schienen relais, halbleiter-lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 79,26*
1
€ 4,00*
ab € 55,83*
€ 81,53*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 81,75*
6 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 113,40*
€ 142,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.