Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais 8937970000 2 A Schaltspannung (max.): 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505472-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8937970000
EAN/GTIN:
     4032248716203
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Weidmüller Halbleiterrelais 8937970000 2 A Schaltspannung (max.): 30 V/DC 1 St.

Solid-State-Relais MICROOPTO

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Dauerstrom (max.): 2 A · Gewicht: 35.81 g · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 2 A · Produktabmessung, Breite: 6.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 88.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 97 mm · Schaltleistung (max.): 170 mW · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · Schaltspannung (min.): 8 V/DC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Lagertemperatur, max.: 80 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Einschaltverzögerung: 0,1 ms
Ausschaltverzögerung: < 0,5 ms
Spannungsfall bei max. Last: ≤ 50 mV
Leckstrom: < 10 µA
Kurzschlussfest: Ja (thermische Abschaltung)
Farbe: schwarz
Bemessungsspannung: 30 V
Überspannungskategorie: III
Stehstoßspannung: 500 V (1,2/50 μ)
Feuchtigkeit: 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 55 °C, keine Betauung
MTTF: 847 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 13.8 V / 13.6 V DC
Schutzschaltung: Varistor, Verpolungsschutz
Lastkategorie: LC A
min. Schaltstrom: 100 µA
Schutzschaltung Lastseite: Varistor, Freilaufdiode
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 350 Veff / 1 min
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 7 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 2,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung): 125 Hz
Anzugsdrehmoment, min.: 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.: 0,6 Nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
97 mm
Produktabmessung, Höhe:
88.1 mm
Produktabmessung, Breite:
6.1 mm
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/DC
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
MOS 24VDC/8-30VDC 2A
Dauerstrom (max.):
2 A
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Schaltspannung (min.):
8 V/DC
Schaltleistung (max.):
170 mW
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
35.81 g
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Optokoppler, Varistor, weidmüller halbleiterrelais, industrierelais, 4032248716203, Weidmüller, 8937970000, MOS 24VDC/8-30VDC 2A, ssr
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,95*
€ 26,45*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,33*
€ 26,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,65*
€ 31,09*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,09*
€ 32,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,41*
€ 42,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749810000
ab € 7,15*
Zubehör
Weidmüller
1528090000
ab € 1,9855*
Zubehör
Weidmüller
1528040000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1527970000
ab € 0,68199*
Zubehör
Weidmüller
2460800000
ab € 0,69939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.