Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais 8937930000 0.05 A Schaltspannung (max.): 5 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505476-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8937930000
EAN/GTIN:
     4032248716166
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Weidmüller Halbleiterrelais 8937930000 0.05 A Schaltspannung (max.): 5 V/DC 1 St.

TTL-Baustein MICROOPTO

Diese Relais- und Optokopplervarianten lassen sich bei Anwendungen in der Industrieautomation zur Trennung und Kopplung von digitalen Ein- und Ausgabesignalen einsetzen. Die schmale Bauform prädestiniert sie für den Einsatz in Unterverteilern oder in Schaltschränken.

Ausstattung:
LED-Betriebsanzeige · Verpolungsschutzdiode · Freilaufdiode · Halte- und Auswerfhilfe.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Dauerstrom (max.): 0.05 A · Gewicht: 34 g · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 0.05 A · Produktabmessung, Breite: 6.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 88.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 97.8 mm · Schaltleistung (max.): 150 mW · Schaltspannung (max.): 5 V/DC · Schaltspannung (min.): 5 V/DC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 28 V/DC · Steuerspannung (min.): 12 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Lagertemperatur, max.: 60 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: typ. < 1 µs
Ausschaltverzögerung: typ. < 4 µs
Spannungsfall bei max. Last: 90 mV
Leckstrom: < 1 µA
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: schwarz
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: > 3 mm
Stehstoßspannung: 4 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 5...93 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
MTTF: 2.047 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 10.7 V / 10.6 V DC
Schutzschaltung: Varistor, Verpolungsschutz
Lastkategorie: LC A
Schutzschaltung Lastseite: Varistor
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 3 KVeff / 1 Min.
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 7 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 2,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung): 100 kHz
Anzugsdrehmoment, min.: 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.: 0,6 Nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
97.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
88.1 mm
Produktabmessung, Breite:
6.1 mm
Steuerspannungs-Bereich:
12 - 28 V/DC
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
MOS 12-28VDC/5VTTL
Dauerstrom (max.):
0.05 A
Steuerspannung (max.):
28 V/DC
Steuerspannung (min.):
12 V/DC
Last-Strom (max.):
0.05 A
Schaltspannung (max.):
5 V/DC
Schaltspannung (min.):
5 V/DC
Schaltleistung (max.):
150 mW
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
34 g
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Varistor, weidmüller halbleiterrelais, industrierelais, 4032248716166, Weidmüller, 8937930000, MOS 12-28VDC/5VTTL, ttl-baustein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 17,53*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,20*
€ 17,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,22*
€ 20,70*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,49*
€ 21,57*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 30,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45607*
Zubehör
Weidmüller
2460810000
ab € 0,46804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.