Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais CTRD6025 25 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505545-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     CTRD6025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais CTRD6025 25 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

3-Phasen-Halbleiter-Relais CTR-Serie

Schaltet bis zu 25 A pro Phase bei 600 V/AC. SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. Für DIN-Schienen- oder Chassis-Montage.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 25 A · Produktabmessung, Breite: 91.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 123.4 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schaltspannung (max.): 600 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Stoß-Strom (max.): 28 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Integrierter Kühlkörper · DIN-Schienen-Befestigungsclip.

Hinweis:
UL-Zulassung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
123.4 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
91.2 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
CTRD6025
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Stoß-Strom (max.):
28 A
Schaltspannung (max.):
600 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crydom, CTRD6025, 720-4066, lastrelais 3 phasen, 3 phasen lastrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,97*
€ 247,39*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 200,68*
€ 247,40*
Frei Haus
ab € 271,63*
€ 318,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crydom
3F20
ab € 88,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.