Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssystem Leuze Electronic Befestigungswinkel für Baureihe 25B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505639-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50040269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001043733
Leuze Electronic
50040269
BT 25
Befestigungssystem

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Befestigungswinkel · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Typ (Hersteller-Typ): BT 25

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Leuze Electronic
Typ (Hersteller-Typ):
BT 25
Ausführung (allgemein):
Befestigungswinkel für Baureihe 25B
Produkt-Art:
Befestigungswinkel
Weitere Suchbegriffe: befestigungswinkel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 8,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,92*
€ 8,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,90*
€ 8,36*
€ 5,00*
ab € 6,50*
€ 9,10*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.