Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LS-4035-Z-12VDC Hubmagnet ziehend 8 N 75 N 12 V/DC 12.7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506215-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LS-4035-Z-12VDC
EAN/GTIN:
     4064161263083
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 12v intertec
elektromagnet ziehend
Intertec ITS-LS-4035-Z-12VDC Hubmagnet ziehend 8 N 75 N 12 V/DC 12.7 W

Linearmagnet in Rahmenbauweise

Mit der nahezu konstanten Zugkraft bis ca. 15 mm ein interessanter Magnet auch für spezielle Anwendungsgebiete.

Technische Daten:
Anfangskraft: 8 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): ziehend · Endkraft: 75 N · Gewicht: 565 g · Gewinde-Maß: M4 · Grenztemperatur: 130 °C · Kabellänge: 16.00 cm · Leistung: 12.7 W · Nenn-Hub: 35 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Hinweis:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern. Stössel ohne Gewinde.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
16.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 40 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
ziehend
Gewinde-Maß:
M4
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-LS-4035-Z-12VDC
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
35 mm
Endkraft:
75 N
Anfangskraft:
8 N
Leistung:
12.7 W
Grenztemperatur:
130 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
565 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet 12v, Intertec, ITS-LS-4035-Z-12VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,15*
€ 57,57*
Lager 102
125
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 57,58*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 117,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 119,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.