Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik DAM-AD17 Druckausgleichs-Membran Gelb DAM-AD17 Ausführung (allgemein) Selbstklebend mit Acrylatkleb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506342-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     DAM-AD17
EAN/GTIN:
     4016138705324
Suchbegriffe:
Druckausgleichs-Membran
Druckausgleichsmembran
B + B Thermo-Technik DAM-AD17 Druckausgleichs-Membran Gelb DAM-AD17 Ausführung (allgemein) Selbstklebend mit Acrylatkleber 12 St.

Druckausgleich-Membran Ø17/13 VPE 12 Stück

Selbstklebende, wasser- und ölabweisende PTFE-Membran zum Druckausgleich und Schutz von Sensoren oder elektronischen Baugruppen vor Wasser, Öl, Staub und Schmutz bei hohem Luftdurchsatz. Typische Anwendungsgebiete sind Sensorik und Prozessindustrie, sowie Autoindustrie. Pick & Place geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 0.13 mm · Produktabmessung, Ø: 17 mm · Weitere technische Daten: Wassereintrittsdruck: > 1 bar · Luftdurchsatz: 500 ml/m²/Tag · Ölabweisende (oleophobe) Eigenschaft nach AATCC 118-1992: Klasse 8 · Feuchtigkeits-Durchlässigkeitsrate: > 500g/m²/h

Lieferumfang:
12er-Set in Folie,Dokumentation.

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.13 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Farbe:
gelb
Typ (Hersteller-Typ):
DAM-AD17
Material (Details):
100% PTFE
Ausführung (allgemein):
Selbstklebend mit Acrylatkleber
Typ:
DAM-AD17
Umgebungs-Temperatur:
-37 - +121 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Druckausgleichs-Membran
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, DAM-AD17, hygrosens, sensorenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,31*
€ 19,44*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,46*
8 Tage
29
€ 6,99*
ab € 29,73*
€ 40,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,06584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.