Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex 1 St. YXL-0001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506455-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     622 000 072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Contrinex
622 000 072
YXL-0001-000
Maschinensicherheit
Contrinex 1 St. YXL-0001-000

Laser-Ausrichthilfe für Sicherheitsbarrieren

Die Laser-Ausrichthilfe kann einfach auf die Safetinex Sicherheits-Lichtvorhänge oder Mehrstrahl-Lichtschranken aufgeklemmt werden und erleichtert die Ausrichtung von Sender-/ Empfängereinheit über größere Distanzen. Insbesondere kommt dies bei der Verwendung von Umlenkspiegelsäulen zu tragen.

Technische Daten:
Reichweite (max.): 50 m · Weitere technische Daten: Ausgangsleistung: < 1 mW

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Contrinex
Typ (Hersteller-Typ):
YXL-0001-000
Reichweite (max.):
50 m
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Personenschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,64*
€ 168,51*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 168,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,15*
€ 175,26*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 267,67*
€ 322,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.