Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais 4064310000 2 A Schaltspannung (max.): 33 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506888-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     4064310000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
weidmüller halbleiterrelais
halbleiterrelais
Weidmüller Halbleiterrelais 4064310000 2 A Schaltspannung (max.): 33 V/DC 1 St.

MOZ-/MOS-Ersatzrelais SSR

Steckbares SSR-Ersatzrelais.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Dauerstrom (max.): 2 A · Gewicht: 2.05 g · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 2 A · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Schaltleistung (max.): 45 mW · Schaltspannung (max.): 33 V/DC · Schaltspannung (min.): 3 V/DC · Steuerspannung (max.): 6 V/DC · Steuerspannung (min.): 2.5 V/DC · Steuerstrom (max.): 9 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Lagertemperatur, max.: 70 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: Nein
Einschaltverzögerung: < 55 µs
Ausschaltverzögerung: < 600 µs
Spannungsfall bei max. Last: ≤ 120 mV
Leckstrom: < 10 µA
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: schwarz
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: ≥ 5,5 mm
Feuchtigkeit: 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
MTTF: 1.118 Years
min. Schaltstrom: 5 mA
Schutzschaltung Lastseite: Freilaufdiode
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 2,5 kVeff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
2.5 - 6 V/DC
Marke:
Weidmüller
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SSS Relais 5V/24V 2Adc
Dauerstrom (max.):
2 A
Steuerstrom (max.):
9 mA
Steuerspannung (max.):
6 V/DC
Steuerspannung (min.):
2.5 V/DC
Last-Strom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
33 V/DC
Schaltspannung (min.):
3 V/DC
Schaltleistung (max.):
45 mW
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
2.05 g
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, 4064310000, SSS Relais 5V/24V 2Adc, elektronisches relais, el relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.