Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.11.8.230.0060 Koppelrelais 230 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506899-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.11.8.230.0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Finder 39.11.8.230.0060 Koppelrelais 230 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.

Koppelrelais MasterBASIC 39.11 (EMR)

Schmales Koppelrelais für DIN-Schiene mit EMR-Ausgang. Universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS zur Ansteuerung von Aktoren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ansprechspannung (max.): 264 V/AC · Ansprechspannung (min.): 184 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Nennspannung: 230 V/AC · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20

Hinweis:
Zulassungen: cULus, IMQ, ATEX.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
39.11.8.230.0060
Nennspannung:
230 V/AC
Ansprechspannung (max.):
264 V/AC
Ansprechspannung (min.):
184 V/AC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Produkt-Art:
Koppelrelais
UKCA-konform:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 12,08*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 12,08*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 12,18*
10
€ 5,00*
ab € 10,879*
€ 12,439*
Lager 102
165
1
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 13,05*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,91*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,95*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.