Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Halbleiterrelais 39.40.8.230.9024 2 A Schaltspannung (max.): 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506913-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.40.8.230.9024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Finder Halbleiterrelais 39.40.8.230.9024 2 A Schaltspannung (max.): 24 V/DC 1 St.

Koppelrelais MasterINPUT 39.40 (SSR)

Schmales Koppelrelais für DIN-Schiene mit Halbleiterausgang. Zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang. Aktor-Anschlüsse am selben Koppelrelais-Ausgang mit einfacher Leitungszuordnung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 2 A · Schaltspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (max.): 230 V/AC

Hinweis:
Zulassungen: cULus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
230 V/AC (max)
Marke:
Finder
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
39.40.8.230.9024
Steuerspannung (max.):
230 V/AC
Last-Strom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, industrierelais finder, industrierelais, 2050001389664, Finder, 39.40.8.230.9024, elektronisches relais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,278*
€ 20,338*
10
Frei Haus
ab € 18,887*
€ 20,887*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 19,30*
€ 21,31*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,20*
€ 21,56*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 38,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,98*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,93*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,98*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.