Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuTech Füllstands-Sensor LC 102 ST001003 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507069-BP
Herst.-Nr.:
     ST001003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SecuTech Füllstands-Sensor LC 102 ST001003 1 St.

Berührungsloser Füllstandsmesser mit 5 m Kabel

Tankinhaltsanzeige in Liter und Prozent
Berührungslose Messung per Ultraschall
Peilstab-genaues Ergebnis

Der LC-Level-Controller ist ein elektronisches Instrument zur Anzeige des Tankinhalts in Volumen-Prozent und Liter. Alle gängigen Tankformen (kubisch, zylindrisch liegend oder stehend) werden unterstützt. Die Mehrfach-Messung für höchste Zuverlässigkeit erfolgt berührungsfrei mit Ultraschallimpulsen. Der Tankinhalt wird aus den Tank-Parametern und der gemessenen Distanz im Tank ermittelt. Einfache und wartungsfreie Montage des Sensors an der Tank-Oberseite durch 2 am Sensor integrierte Gewindegrößen. Der Level-Controller ist mit dem Sensor über ein 5 m langes Kabel verbunden. Ideal für alle Anwendungen, bei denen der Tank nur schwer zugängig ist oder in einem separaten Raum steht. Das Kabel kann vom Sensor entfernt werden, um es z. B. problemlos durch eine Wand verlegen zu können. Der Level-Controller wird einfach über die mitgelieferte Wandhalterung befestigt. Höchst zuverlässig und der "Ersatz" für die mechanische Tankuhr bei Heizöl-, Wasser-, Regenwasser-, Altöltanks uvm. Angezeigt werden: Tankinhalt in Liter und Prozent, Tankfreiraumanzeige in Liter, Abstandsanzeige in cm, Tagesverbrauch, Reichweite des Tankinhalts.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 6 V/DC,230 V/AC · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +45 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Abstand zu Flüssigkeitsoberfläche: 20 - 250 cm · Montageart: Sensor-Montagegewinde 38,1 / 50,8 mm (1 1/2" / 2"), Anzeige separat mit 5 m-Kabel

Lieferumfang:
Stecker-Netzteil.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
SecuTech
Schutzart:
IP20
Typ (Hersteller-Typ):
LC 102
Betriebsspannung:
6 V/DC | 230 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+45 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Füllstands-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, SecuTech, ST001003, LC 102, heizöltank, wassertank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,83*
€ 283,55*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 232,12*
€ 283,56*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 450,48*
€ 521,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.